Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:KI310 78,00 86,00 8,00 925
Rubix:798388598000
fabricante:40421864



Documentos
Detalles de producto : KI310 78 86 8 94AU 40421864
La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras cosas apta para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 86 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,40 € Sin IVA
/ unidad
81,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
