T20 10 18 5,7 V142 95AU 40422214

Anillos de ranura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40422214
Rubix:798390600000
fabricante:40422214
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior18 mm
Altura5.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20 10 18 5,7 V142 95AU 40422214


El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es apto, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior18 mm
Altura5.7 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt20
13,62 € Sin IVA
/ unidad
16,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días