Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:S8 180,00 200,00 15,00 B209
Rubix:798390218000
fabricante:24007703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 180 200 15 B209 70NBR 24007703
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho encapsulada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,94 € Sin IVA
/ unidad
385,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días