Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422271
Rubix:798155904000
fabricante:T20 115 X 135 X 14,60 X 10 95 AU V142




Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 115 135 14.6 95AU 40422271
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,73 € Sin IVA
/ unidad
95,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días