Referencias
Dichtomatik:49428513
Rubix:799072138000
fabricante:49428513


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 6.3 mm |
Detalles de producto : SPOR31 2P 60,0 75,1 6,3 PT0007
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Sello de vástago de pistón
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 6.3 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | sello de ptfe con elemento de precarga o-ring (por 31), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días