Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413157
Rubix:798642871000
fabricante:40413157

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 55 75 8 40413157
Anillo de estanqueidad de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Anillo de estanqueidad, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
