Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:52940500
Rubix:048068101038
fabricante:BAU4SLX2 48 X 68 X 10/0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 48 68 10 52940500
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días