BAUMSLX7 240 270 15 40413291

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413291
Rubix:240270157038
fabricante:40413291
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 240 270 15 40413291


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
652,50 € Sin IVA
/ unidad
789,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días