Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1OF 16,00 24,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:798360359000
fabricante:19585

Documentos
Detalles de producto : B1OF 16 24 7 902 19585
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
