WAO 20,0X 26,0X 4,0 FP8034

Junta del eje (W A O FKM 80 BROWN VU GS)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67048951
Rubix:799075256000
fabricante:67048951
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAO 20,0X 26,0X 4,0 FP8034


El WAO es un retén rotativo de simple efecto para ejes giratorios o pivotantes. El diseño del labio de estanquidad sin muelle produce menos fricción. Como resultado, se reduce la acción de sellado en comparación con los retenes para ejes rotativos con muelles activados. El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de la expansión térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con fluidos finos o medios gaseosos.

Aplicaciones

Motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura4 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta de armadura metálica empotrada sin muelle
11,77 € Sin IVA
/ unidad
14,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días