WAS 42,0X 62,0X 10,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67185775
Rubix:799074774000
fabricante:67185775
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 42,0X 62,0X 10,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días