NS006-3236 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:NS006-3236
Rubix:798570927000
EAN:7314150293438


Resumen técnico
| Apertura | 32x36 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : NS006-3236 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Apertura | 32x36 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 830 g |
| Tamaño | 32x36 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,34 € Sin IVA
/ unidad
145,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días