Referencias
Beta Tools:78BA 22
Rubix:798328976000
fabricante:000780822
EAN:8014230583686

Documentos
Detalles de producto : 78BA 22-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Apertura | 22 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Peso | 310 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € Sin IVA
/ unidad
164,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
