Referencias
Gedore:GED0130034S
Rubix:798740257000
fabricante:2508885
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 34 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 34 mm |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,40 € Sin IVA
/ unidad
224,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

