NS006-2830 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-2830
Rubix:798570948000
EAN:7314150293360


Resumen técnico
| Apertura | 28x30 mm |
|---|---|
| Longitud | 260 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-2830 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 661 g |
|---|---|
| Apertura | 28x30 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 450 g |
| Tamaño | 28x30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,74 € Sin IVA
/ unidad
91,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días