Referencias
Beta Tools:78BA 32
Rubix:798164369000
fabricante:000780832
EAN:8014230427836

Documentos
Detalles de producto : 78BA 32-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 177x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 606 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 606 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,70 € Sin IVA
/ unidad
290,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
