Referencias
Bahco:NS010-4650
Rubix:798571032000
EAN:7314150293872


Resumen técnico
| Apertura | 46x50 mm |
|---|---|
| Longitud | 425 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-4650 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1868 g |
|---|---|
| Apertura | 46x50 mm |
| Longitud | 425 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 1350 g |
| Tamaño | 46x50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,26 € Sin IVA
/ unidad
508,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días