Referencias
Bahco:NS106-38
Rubix:798571149000
EAN:7314150295098

Detalles de producto : NS106-38 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 444 g |
|---|---|
| Apertura | 30.2 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para uso con un martillo (golpe) |
| Peso | 430 g |
| Tamaño | 1 3/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,70 € Sin IVA
/ unidad
112,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
