NS006-0809 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:NS006-0809
Rubix:798571211000
EAN:7314150292967

Documentos
Detalles de producto : NS006-0809 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Apertura | 8x9 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 38 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,14 € Sin IVA
/ unidad
19,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
