Referencias
Beta Tools:42BA 65
Rubix:798329001000
fabricante:000420865
EAN:8014230696010

Documentos
Detalles de producto : 42BA 65-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 680x150x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3464 g |
| Apertura | 65 mm |
| Longitud | 595 mm |
| Peso | 3464 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1037,00 € Sin IVA
/ unidad
1254,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
