Referencias
Beta Tools:78BA 55
Rubix:798164376000
fabricante:000780855
EAN:8014230427874

Documentos
Detalles de producto : 78BA 55-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 266x85x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1400 g |
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1400 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,70 € Sin IVA
/ unidad
742,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
