Referencias
Beta Tools:78BA 27
Rubix:798164367000
fabricante:000780827
EAN:8014230427812

Documentos
Detalles de producto : 78BA 27-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x45x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 363 g |
| Apertura | 27 mm |
| Longitud | 155 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 363 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,83 € Sin IVA
/ unidad
230,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
