Referencias
Beta Tools:42BA-AS 1/2
Rubix:798165024000
fabricante:000420953
EAN:8014230527420

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 1/2-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 141x29x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Apertura | 1/2 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 74 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,43 € Sin IVA
/ unidad
144,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
