NS006-3234 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-3234
Rubix:798570933000
EAN:7314150293414


Resumen técnico
| Apertura | 32x34 mm |
|---|---|
| Longitud | 270 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-3234 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Apertura | 32x34 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 730 g |
| Tamaño | 32 x 34 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,30 € Sin IVA
/ unidad
100,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días