Referencias
Dichtomatik:67022067
Rubix:799075138000
fabricante:67022067

Detalles de producto : WAOK 20,0X 26,0X 4,0 NB7034
La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 € Sin IVA
/ unidad
2,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días