Referencias
SKF:28760
Rubix:798032464000
fabricante:514733
EAN:0085311029254


Resumen técnico
| Diámetro interior | 73.03 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 28760
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 73.03 mm |
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,42 € Sin IVA
/ unidad
28,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días