WAS NIF 100,0X 130,0X 12,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67021344
Rubix:799075588000
fabricante:67021344


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 100,0X 130,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,83 € Sin IVA
/ unidad
55,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días