WAS 35,0X 72,0X 10,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383625
Rubix:799070872000
fabricante:49383625
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 35,0X 72,0X 10,0 NB70C4


Cualidades

-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Protección contra la acumulación de polvo y suciedad de moderada a media desde el exterior
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas metálicas ligeras, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en aplicaciones generales
Larga vida útil en carcasas de metal ligero, buen efecto de estanquidad con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Industria general

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días