IR95X110X35-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR95X110X35-XL
Rubix:821509530022
fabricante:0000236630000
EAN:4012802692556
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR95X110X35-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,03 Sin IVA
/ unidad
118,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días