Referencias
INA:IR12X15X12,5-XL
Rubix:821501216022
fabricante:0000205240000
EAN:4012802431315


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
Detalles de producto : IR12X15X12,5-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,45 € Sin IVA
/ unidad
9,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días