IR9X12X16-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:IR9X12X16-XL
Rubix:821500920022
fabricante:0000203460000
EAN:4012802431254
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IR9X12X16-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,84 Sin IVA
/ unidad
9,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días