Referencias
INA:IR75X85X25-XL
Rubix:821507510022
fabricante:0000232050000
EAN:4012802044782


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : IR75X85X25-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,51 € Sin IVA
/ unidad
56,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días