IR200X220X50-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR200X220X50-EGS
Rubix:799041517000
fabricante:0006777870000
EAN:4012802129953
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR200X220X50-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x220x220 mm
Peso neto2482 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,88 Sin IVA
/ unidad
543,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días