IR 30X35X13

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 30X35X13
Rubix:798796492000
fabricante:9667
EAN:7316570651423
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 30X35X13


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x35x35 mm
Peso neto25 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
12,49 € Sin IVA
/ unidad
15,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días