IR35X42X20,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR35X42X20,5-XL
Rubix:821503560022
fabricante:0000201920000
EAN:4012802453508
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR35X42X20,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x42x42 mm
Peso neto66 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 Sin IVA
/ unidad
22,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días