Referencias
SKF:IR 45X50X25
Rubix:798796813000
fabricante:9717
EAN:7316577010964


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : IR 45X50X25
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días