Referencias
Timken:71450
Rubix:507145000001
EAN:0053893382623




Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Documentos
Detalles de producto : 71450
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
| Peso | 5.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,75 € Sin IVA
/ unidad
553,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días