IR55X60X35-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:IR55X60X35-XL
Rubix:821505520022
fabricante:0000228020000
EAN:4012802044546
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR55X60X35-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días