3659

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:3659
Rubix:500365900001
EAN:0053893129617
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior23.813 mm
Diámetro exterior61.912 mm
Anchura30.417 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3659


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior23.813 mm
Diámetro exterior61.912 mm
Anchura30.417 mm
Peso0.5 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,11 Sin IVA
/ unidad
174,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días