IR17X20X20-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:IR17X20X20-XL
Rubix:821501724022
fabricante:0000209820000
EAN:4012802711363
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IR17X20X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 Sin IVA
/ unidad
11,33 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h