18720 (@

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 18700

Ver información técnica
Referencias
Timken:18720
Rubix:501872000001
EAN:0053893197616
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13.495 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 18720 (@


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Como producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13.495 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,77 Sin IVA
/ unidad
48,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días