Referencias
Timken:15117
Rubix:501511700001
EAN:0053893186351



Documentos
Detalles de producto : 15117
El tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Por lo general, se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 29.987 mm |
|---|---|
| Anchura | 20.638 mm |
| Material | acero estampado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,77 € Sin IVA
/ unidad
48,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días