Referencias
INA:IR25X30X17-XL
Rubix:821502542022
fabricante:0000215630000
EAN:4012802711813


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : IR25X30X17-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,02 € Sin IVA
/ unidad
13,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días