IR90X100X36-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR90X100X36-XL
Rubix:821509030022
fabricante:0000235230000
EAN:4012802044980
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR90X100X36-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,09 Sin IVA
/ unidad
99,33 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h