IR25X29X30-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:IR25X29X30-XL
Rubix:821502514022
fabricante:0000215470000
EAN:4012802711790
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior29 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR25X29X30-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior29 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
16,95 € Sin IVA
/ unidad
20,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días