Referencias
INA:IR28X32X17-XL
Rubix:821502810022
fabricante:0000217410000
EAN:4012802711929


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : IR28X32X17-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,40 € Sin IVA
/ unidad
13,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h