Referencias
Timken:659
Rubix:500065900001
EAN:0053893074436





Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Documentos
Detalles de producto : 659
Pista interior de rodamientos de rodillos cónicos, Timken
Pista interior de rodamientos de rodillos cónicos, Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.327 kg |
| Material | stamped steel (cage) |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,44 € Sin IVA
/ unidad
362,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días