Referencias
SKF:IR 240X265X60
Rubix:798795509000
fabricante:9641
EAN:7316571567853


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : IR 240X265X60
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x265x265 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4600 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,42 € Sin IVA
/ unidad
976,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días