Referencias
SKF:IR 75X85X35
Rubix:798796453000
fabricante:9782
EAN:7316570157802


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR 75X85X35
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 336 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,11 € Sin IVA
/ unidad
92,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días