IR110X125X40-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR110X125X40-EGS
Rubix:799062834000
fabricante:0002461660000
EAN:4054362407881
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR110X125X40-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto840 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
182,37 € Sin IVA
/ unidad
220,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días